Testeur de tension bipolaire COMBIPRO

Réf.: 473201 COMBIPRO
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 12.00 /pcs.
    Remarques :

    Remarque : la lisibilité de la taille de la police peut être affectée par le nombre de caractères.

    Livraison selon accord
  • CHF 111.00 /pcs.
  • CHF 314.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
  • Indice de protection IP: IP 65

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage d'affichage c.a. 6 V - 690 V
Plage d'affichage c.c. 6 V - 690 V
Affichage LED
Référence fabricant VT Combi Pro
Indice de protection IP IP 65
Contrôle de l'ordre des phases oui
Contrôle de polarité oui
Contrôle de continuité optique / acoustique
Courant de contrôle disjoncteur différentiel/DDR oui
Eclairage des points de mesure oui
Catégorie de surtension CAT III 690 V; CAT IV 600 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 2
Code art. piles/batteries incluses 081551 LR3
Alimentation 2× 081561 LR3
Type de produit Testeur de tension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 473201 COMBIPRO
EAN / GTIN 4032248405749
Réf. fabricant 9918860000

Description

Exécution:

Testeur de tension bipolaires, forme ergonomique, boîtier en plastique antichocs, étanche à l’eau et résistant à la rupture, deux poignées avec fixation par aimant, utilisation à une main également possible.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Utilisation:

Pour un contrôle multiple et professionnel de la tension, de la polarité et de la continuité.

Norme:

CEI / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Livraison:

Avec 2 piles 081561 réf. LR3, pointes de contact plus épaisses (vissables), capuchons de protection isolants.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange