{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet obsažených baterií | 2 ks | |
| Mezinárodní konstrukční velikost | AAA (LR3) | |
| Typ krytí IP | IP65 | |
| Označení výrobce | VT Combi Pro | |
| Zásobování energií | Provoz s bateriemi | |
| Měření | RMS | |
| Ukazatel směru otáčení pole (vlevo/vpravo) | ano | |
| Měřicí napětí min., Měření napětí | 6 V | |
| Měřicí napětí max., Měření napětí | 690 V | |
| Zobrazení (DC) min. | 6 V | |
| Zobrazení (DC) max. | 690 V | |
| Zobrazení (AC) min. | 6 V | |
| Zobrazení (AC) max. | 690 V | |
| Ukazatel | LCD | |
| Podsvícený displej | ano | |
| Bezkontaktní | ne | |
| Typ krytí/třída ochrany | Stupeň krytí IP | |
| Druh produktu | zkoušečka napětí | |
| Varianty měření | Zkouška směru točivého pole; Zkouška průchodnosti; Zkušební proud proudových chráničů / RCD; Zkouška polarity; Měření napětí | |
| Typ proudu | Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC) | |
| S kabelem | ano | |
| S displejem | ano | |
| kategorie přepětí | CAT III; CAT IV | |
| Vlastnosti | Osvětlení místa měření | |
| Norma | IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401 | |
| Materiál pouzdra | Plast | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano |
| Katalogové číslo | 473201 COMBIPRO | |
| EAN / GTIN | 4032248405749 | |
| Číslo výrobce | 9918860000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de |