Tester de verificare a tensiunii bipolare, Tip: COMBIPRO

Cod articol.: 473201 COMBIPRO
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 64,20 € /buc.
  • 185,50 € /buc.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 2 buc.
Dimensiune internaţională AAA (LR3)
Clasă de protecție IP IP65
Denumirea producătorului VT Combi Pro
Alimentare cu energie Alimentat cu baterii
Proces măsurare RMS
Indicator de direcție a câmpului de rotație (stânga/dreapta) da
Tensiune de măsurare min., Măsurarea intervalului de tensiune 6 V
Tensiune de măsurare max., Măsurarea intervalului de tensiune 690 V
Afișaj (CC) min. 6 V
Afișaj (DC) max. 690 V
Afișaj (AC) min. 6 V
Afișaj (AC) max. 690 V
Afişare LCD
Afișaj iluminat da
Fără contact nu
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs tester de tensiune
Variante de măsurare Verificarea sensului de rotaţie a câmpului; Verificare a continuităţii circuitelor; Comutator de siguranţă FI/RCD curent de verificare; Verificarea polarităţii; Măsurarea intervalului de tensiune
Tip de curent Curent continuu (DC); Curent alternativ (AC)
Cu cablu da
Cu afișaj da
Categorie de supratensiune CAT III; CAT IV
Caracteristici Iluminare a punctelor de măsurare
Standard IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401
Materialul carcasei Plastic
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da

Identificare și clasificare

Cod articol 473201 COMBIPRO
EAN / GTIN 4032248405749
Număr producător 9918860000
Producător/responsabil Weidmüller GmbH & Co. KG, Klingenbergstraße 26, 32758 Detmold, Deutschland, www.weidmueller.de

Descriere

Execuţie:

Tester bipolar de verificarea tensiunii , formă ergonomică, carcasă din plastic rezistentă la apă, - şoc şi - rupere, două mânere de verificare cu suport magnetic, recomandat şi pentru manevrare cu o singură mână.

Funcţionare:

IP65: Protecţie la jet de apă din toate direcţiile şi protecţie la pătrunderea de praf (etanşeitate la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Aplicaţie:

Pentru verificarea profesională, în mai multe trepte a tensiunii, a polarităţii şi a continuităţii circuitelor.

Standard:

IEC / DIN EN 61243-3; VDE 0682-401

Livrare:

Inclusiv 2 baterii 081561 Ref. LR3, vârfuri de verificare mai groase (cu posibilitate de înşurubare), capace de protecţie izolatoare.