Spændingstester DUSPOL®, Apparattype: EXPERT

Art.-nr.: 473105 EXPERT
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage

  • 1.381,96 DKK /stk.
  • 478,28 DKK /stk.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
224 styk på lager

Vælg variant og styktal

Apparattype Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Testet op til 1.000 V
Antal medfølgende batterier 2 stk.
Batteritype alkali-mangan (AlMn)
International konstruktionsstørrelse AAA (LR3)
IP-kapslingsklasse IP65
Producentbetegnelse EXPERT
Kvalitets- og testsejl VDE
Energiforsyning batteridrevet
Målemetode TRUE RMS (AC)
Målespænding, min., spændingsmåling 12 V
Målespænding, maks., spændingsmåling 1.000 V
Visning (DC), min. 12 V
Visning (DC), maks. 1.000 V
Visning (AC), min. 12 V
Visning (AC), maks. 1.000 V
Display LED
Skærm, belyst ja
Automatisk slukning nej
Kontaktløs nej
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype spændingstester
Målevarianter spændingsmåling
Strømtype jævnstrøm (DC); vekselstrøm (AC)
Med kabel ja
Med display ja
Overspændingskategori CAT III; CAT IV
Egenskaber Målestedsbelysning; berøringsfri kabelbrudsdetektor; vibrationsalarm
Standard DIN EN 61243-3; VDE 0682-401:2015
Materiale, hus Plastik
Kan kalibreres ja
Kan rekalibreres ja

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 473105 EXPERT
EAN/GTIN 4014651502628
Producentnummer 050262
Producent/ansvarlig person BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Betegnelse

Udførelse:

Topolet spændingstester med VDE-kontrolmærke. Slagfast, støvtæt og strålevandsbeskyttet hus med gummibelagte greb.
Spændingsvisningen fra 50 V fungerer også, selv om batterierne er tomme eller taget ud.

Funktion:

IP65: Der er beskyttelse mod strålevand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Egner sig til opgaver inden for håndværk, elektroteknik, industri, vedligeholdelse og service (fejlsøgning).
Til professionel spændings- og poltest i flere trin, med lasttilkobling (30 mA FI-udløsning via trykknap). Godkendt til spændingstest på anlæg op til 1000 V. Egner sig til solcelle- / vindkraftanlæg og hybridbilteknik.

Norm:

DIN EN 61243-3, VDE 0682-401:2015