Digital indvendig 3-punkts mikrometerskrue i sæt 3-4 tommer, komplet enhed, IP65, Ti-legering

Art.-nr.: 468-990
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
Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Måleværktøj digital
Produkttype Indvendig 3-punkts mikrometerskrue

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 468-990
EAN/GTIN 4946368563442
Producentnummer 468-990
L-nummer L40010 8141
Producent/ansvarlig person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Indvendige 3-punkts mikrometerskruer giver dig følgende fordele: Enkelte indvendige mikrometerskruers titanbelagte måleflader giver fremragende holdbarhed og slagstyrke Fremragende modstandsdygtighed over for indtrængning af vand og støv (kapslingsklasse IP65), så du kan anvende dette produkt i bearbejdningssituationer med kølemidler eller skæreolier Nem aflæsning af måleværdierne takket være det store LCD-display med en cifferhøjde på 7,5 mm Uden indstillingsring eller forlængere

Egenskab:

  • 2 x PRESET: Ja
  • ABS/INC (INC NUL): Ja
  • Alarm for lav spænding: Ja
  • Display: LCD, cifferhøjde 7,5 mm
  • Automatisk slukning efter 20 minutter uden funktion: Ja
  • Batterilevetid: Ca. 1,2 år
  • Dataudlæsning: Ja
  • Digital/analog: Digital
  • Energiforsyning: 1x batteri SR-44
  • Funktionslås: Ja
  • Størrelse / dimension: 0,41 X 0,29 X 0,11 M
  • HOLD: Ja
  • Individuelle måleområder: 3-3,5”, 3,5-4”
  • Indhold Enheder nr.: 468-272 / 468-273
  • Inkl. Indstillingsringe: ∅ 3,5” (177-319)
  • Måleområde: 3 - 4
  • Måling af overflader: Titanbelagt wolframkarbid
    (6-12 mm)
    Titanbelagt hærdet stål
    (12 -200 mm)
    Konus: Wolframkarbid
  • Tallenes trinværdi: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005” (modeller op til 4”) , / 0,001 mm/0,0001” (modeller over 5”)
  • Tommer/Metrisk: Tommer/Metrisk

Egnede produkter