Opis:
Tritočkovni notranji mikrometri vam ponujajo naslednje prednosti: Celoten komplet Merilne površine, prevlečene s titanom, zagotavljajo odlično vzdržljivost in odpornost proti udarcem Odlična odpornost proti vodi in prahu (zaščitni razred IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin in rezalnih olj Enostavno odčitavanje izmerjenih vrednosti zaradi velikega zaslona LCD z višino številk 7,5 mm Z nastavitvenimi obroči, vendar brez podaljškov
Lastnosti:
- 2 x PRESET: Da
- ABS/INC (INC NIČ): Da
- Alarm nizke napetosti: Da
- Prikaz: LCD, višina številk 7,5 mm
- se samodejno izklopi po 20 minutah brez delovanja.: Da
- Življenjska doba baterije: Približno 1,2 leta
- Prenos podatkov: Da
- Digitalno/analogno: Digitalno
- Napajanje: 1x baterija SR-44
- Funkcijska ključavnica: Da
- Velikost / dimenzija: 0,41 X 0,29 X 0,11 M
- HOLD: Da
- Posamezna merilna območja: 3–3,5”, 3,5–4”
- Vsebina Naprave št.: 468-272 / 468-273
- Vklj. z Nastavitveni prstani: ∅ 3,5” (177–319)
- Merilno območje: 3 – 4
- Merilne površine: Titanovo prevlečen volframov karbid
(6–12 mm)
Titanovo prevlečeno kaljeno jeklo
(12–200 mm)
Konus: Volframov karbid - Korak številk: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005” (modeli do 4”) , /0,001 mm/0,0001” (modeli nad 5”)
- Inč/Metrični: Inč/Metrični