Leírás:
A 3 pontos belső mikrométerek a következő előnyöket kínálják Önnek: Teljes készlet Titán bevonatú mérőfelületek kiváló tartósságot és ütésállóságot biztosítanak Kiváló víz- és porállóság (IP65 védelmi osztály), alkalmas hűtőfolyadékok és vágóolajok jelenlétében történő használatra A mért értékek könnyű leolvasása a nagyméretű, 7,5 mm-es számmagasságú LCD kijelzőnek köszönhetően Beállítógyűrűkkel, de hosszabbítás nélkül.
Jellemző:
- 2 x PRESET: Igen
- ABS/INC (INC NULLA): Igen
- Alacsony feszültség riasztás: Igen
- Kijelző: LCD, számméret 7,5mm
- automatikus kikapcsolás 20 perc használat után: Igen
- Elem élettartam: Kb. 1,2 év
- Adatexport: Igen
- Digitális/analóg: Digitális
- Energiaellátás: 1x SR-44 akkumulátor
- Funkciózár: Igen
- Méret / méret: 0,41 X 0,29 X 0,11 M
- 5: Igen
- Egyedi mérési tartományok: 3-3,5”, 3,5-4”
- Tartalom Eszközök száma: 468-272 / 468-273
- Inkl. Beállító gyűrűk: ∅ 3,5” (177-319)
- Méréstartomány: 3 - 4
- Mérõfelületek: Titánbevonatú volfrámkarbid
(6-12 mm)
Titánbevonatú edzett acél
(12-200 mm)
Kúp: Volfrám-karbid - Kijelzett érték ugrások: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005” (4” alatti modellek) , /0,001 mm/0,0001” (5” feletti modellek)
- Inch/Metrikus: Inch/Metrikus