Micrometri digitali per interni a 3 punti in un set, 3-4 ″, unità completa, IP65, lega Ti

Codice art.: 468-990
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Micrometro per interni a 3 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 468-990
EAN / GTIN 4946368563442
Codice del produttore 468-990
Numero-L L40010 8141

Descrizione

Descrizione:

I micrometri per interni a 3 punti offrono i seguenti vantaggi: Set completo di superfici di misura rivestite in titanio assicurano un'eccellente durata e resistenza agli urti Eccellente resistenza all'acqua e alla polvere (classe di protezione IP65), adatto per l'uso in presenza di refrigeranti e oli da taglio Facile lettura dei valori misurati grazie all'ampio display LCD con altezza cifre di 7,5 mm Con anelli di regolazione ma senza estensioni

Proprietà:

Digitale/analogico: Digitale
Campo di misura: 3 - 4
Valore passo cifra: 0,001 mm, 0,001 mm/0,00005″ (modelli fino a 4″) / 0,001 mm/0,0001″ (modelli oltre 5″)
Display: LCD, altezza caratteri 7,5 mm
ABS / INC (INC ZERO): Sì
Allarme di bassa tensione: Sì
Pollici/Metrico: Pollici/Metrico
La consegna include: scatola, chiave di regolazione, 1x batteria, anello di regolazione, certificato di collaudo (solo per i micrometri interni).
Alimentazione: 1x batteria SR-44
Durata della batteria: circa 1,2 anni