Vaterpas i letmetal 2000 mm

Art.-nr.: 467020 2000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
27 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse i normal position 0,5 mm/m
Fejlgrænse ved måling over hovedhøjde 0,75 mm/m
Længde 2.000 mm
Tværsnit 24 × 55 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467020 2000
EAN/GTIN 4045197720542

Betegnelse

Udførelse:

Eloxeret aluprofil i kraftig godstykkelse med meget høj bøjningsstabilitet. Plan og prismatisk måleflade til perfekt placering på flader, rør og kanter. Kantløs horisontallibelle med lupeffekt af hensyn til et forvrængningsfrit udsyn til libelleboblen.
Med to vertikallibeller.
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
    Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven