Nivelă cu bulă, din metal uşor, Lungime: 2000mm

Cod articol.: 467020 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
79 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tehnică de măsurare analog
Secţiune 24 mm
Lungime 2.000 mm
Înălţime 55 mm
Cu magnet nu
Număr de fiole orizontale 1
Număr de fiole verticale 2
Execuţie suprafaţă măsurare Prismatic
Materialul carcasei Aliaj din metale uşoare
Limită de eroare poziţie normală 0,5 mm/m
Limită de eroare măsurare asupra capului 0,75 mm/m
Tip produs nivelă cu bulă

Identificare și clasificare

Cod articol 467020 2000
EAN / GTIN 4045197720542
Număr producător 467020 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Profil din aluminiu eloxat, cu pereţi groşi cu rezistenţă foarte mare la îndoire. Suprafaţă de măsurare prismatică şi plană pentru alinierea perfectă pe suprafeţe, ţevi şi muchii. Fiola cu bulă orizontală în carcasă transparentă cu efect de lupă pentru vizibilitate nedistorsionată asupra bulei de aer.
Cu două fiole verticale cu bulă.