{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Točnost v normalni legi | 0,5 mm/m | |
| Točnost pri merjenju obrnjeno narobe | 0,75 mm/m | |
| Dolžina | 2.000 mm | |
| Presek | 24 × 55 mm | |
| Vrsta izdelka | Vodna tehtnica |
| Številka izdelka | 467020 2000 | |
| EAN/GTIN | 4045197720542 | |
| Številka proizvajalca | 467020 2000 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |