Lichtmetalen waterpas, Lengte: 2000mm

Artikelnummer: 467020 2000
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
31 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (mm) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Maximale afwijking in normale positie 0,5 mm/m
Maximale afwijking bij bovenhands meten 0,75 mm/m
Lengte 2.000 mm
Doorsnede 24 × 55 mm
Producttype Waterpas

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 467020 2000
EAN/GTIN 4045197720542
Nummer fabrikant 467020 2000
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Dikwandig, geëloxeerd aluminiumprofiel, zeer buigvast. Vlak en prismatisch meetvlak voor perfecte plaatsing op vlakken, buizen en randen. Randloze horizontale libel met loepeffect voor vertekeningsvrij zicht op de luchtbel.
Met twee verticale libellen.