Beskrivelse:
PREMIUM 3i1 skrubeskive med zirkoniumoxid til vinkelsliberen imponerer med sin høje ydeevne på stål, rustfrit stål og støbte materialer. Aggressivitet og lang levetid gør det muligt at fjerne store mængder materiale på kortest mulig tid. På grund af sin kemiske renhed, fri for jern, svovl, klor og fluor, er skiven fremragende egnet til særlige anvendelser som atomkraftværker, da den efterlader neutrale emneoverflader.
Egenskab:
- Form: 27 KNUST SLIBESKIVE
- Kornstørrelse: 30
- Vs/max: 72 m/s
- Materialets egnethed: Støbejern, rustfrit stål, stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : ZA 30 Q- BFR
- Mål (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diameter: 230 mm
- Tykkelse: 7 mm
- Hul: 22,23 mm
- Værktøj til: Vinkelsliber
Fordel:
- Dette værktøj er fri for jern, svovl, klor og fluor og efterlader neutrale emneoverflader
- Højeste aggressivitet muliggør store mængder fjernelse på kortest mulig tid
- Levetid over gennemsnittet
Anvendelse:
- Til krævende anvendelser på stål, rustfrit stål og støbejern
- Kemisk ren og derfor særligt velegnet til brug i atomkraftværker