Descripción:
El muela de desbaste 3in1 PREMIUM con corindón de circonio para el lijadora angular impresiona por su alto rendimiento en acero, acero fino y materiales fundidos. La agresividad y una larga vida útil permiten eliminar grandes cantidades de material en el menor tiempo posible. Debido a su pureza química, libre de hierro, azufre, cloro y flúor, el disco es excelentemente adecuado para aplicaciones especiales como centrales nucleares, ya que deja superficies de piezas neutras.
Característica:
- Forma: 27 DISCO BOMBEADO
- Tamaño del grano: 30
- Vs /max: 72 m/s..
- Idoneidad material: fundición, acero fino, Acero
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZA 30 Q- BFR
- Dimensión (D x U x H): 230 x 7 x 22,23 mm
- Diámetro: 230 mm
- Grosor: 7 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Esta herramienta está libre de hierro, azufre, cloro y flúor y deja superficies neutras de la pieza de trabajo
- La mayor agresividad permite grandes cantidades de eliminación en el menor tiempo posible
- Vida útil superior a la media
Aplicación:
- Para aplicaciones exigentes en acero, acero fino y hierro fundido
- Químicamente puro y, por lo tanto, particularmente adecuado para el inserto en centrales nucleares