Leírás:
A PRÉMIUM 3 az 1-ben nagyoló korong cirkónium-oxiddal a sarokcsiszoló számára, nagy teljesítményt nyújt az acél, a rozsdamentes acél és az öntött anyagok terén. Az agresszivitás és a hosszú élettartam lehetővé teszi, hogy nagy mennyiségű anyagot távolítsanak el a lehető legrövidebb idő alatt. Kémiai tisztaságának köszönhetően, vas-, kén-, klór- és fluormentes, a lemez kiválóan alkalmas speciális alkalmazásokhoz, például atomerőművekhez, mivel semleges munkadarab felületeket hagy maga után.
Jellemző:
- Halmazállapot: 27 KÚPOS CSISZOLÓTÁRCSA
- Gabonaméret: 30.
- Vs/max: 72 m/s
- Anyagalkalmasság: Öntöttvas, rozsdamentes acél, acél
- Termékcsalád: PREMIUM
- Specifikáció: ZA 30 Q- BFR
- Méret (Mé x Mé x Mé x Mé): 230 x 7 x 22,23 mm
- Átmérő: 230 mm
- Vastagság: 7 mm
- Furat: 22,23 mm
- Szerszám: Sarokcsiszoló
Előny:
- Ez a szerszám vas-, kén-, klór- és fluormentes, és semleges munkadarab felületeket hagy maga után
- A legnagyobb agresszivitás lehetővé teszi a nagy eltávolítási mennyiségeket a lehető legrövidebb idő alatt
- Átlagon felüli élettartam
Felhasználás:
- Nagy igénybevételt jelentő alkalmazásokhoz acél, rozsdamentes acél és öntöttvas esetén
- Kémiailag tiszta, ezért különösen alkalmas az betét számára atomerőművekben