Tračni meter z avtomatsko zaporo traku TopConve, Dolžina traku: 2m

Št. art.: 462250 2
Cena na 1 kos (3,68 € / 1 Metre)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.

  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 4,90 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni
  • 7,20 € /kos.
    Čas obdelave pribl. 1-3 delovnih dni

  • 13,10 € /kos.
  • 56,40 € /kos.
po ponudbi
Na zalogi
547 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina traku (m) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Barva rumena; črna
Skala milimeter
Točnost 0,7 mm
Enota, merilno območje meter
Merilno območje min. 0 m
Merilno območje maks. 2 m
Širina traku 13 mm
Barva traku rumena
Vrsta merilnega traku tračni meter
Dolžina ohišja/okvirja 52 mm
Širina ohišja/okvirja 22 mm
Višina ohišja/okvirja 49 mm
Barva ohišja/okvirja črna
Material umetne mase
Skupna dolžina 52 mm
Celotna širina 22 mm
Celotna višina 49 mm
Brez povratnega udarca Ne
Z okencem Ne
Samodejno navijanje traku Da
Zapora/blokada traku Da
Upogljivo/fleksibilno Da
S sponko za pas Ne
Vsebina posamezni del
Mogoče kalibrirati Da
Vrsta izdelka merilni trak

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 462250 2
EAN/GTIN 4975364029102
Številka proizvajalca TOP20MY
Proizvajalec/odgovorna oseba Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Opis

Izvedba:

  • Avtomatska zapora traku (= utrditev) pri izvlečenju.
  • Preprosto navijanje s pritiskom na gumb.
  • Pomični drsni kavelj na koncu traku.
  • Trak rumene barve, merilna skala je črno/rdeče barve, akrilna prevleka za zaščito proti obrabi.