Cinta métrica enrollable con bloqueo de cinta automático TopConve, Longitud de cinta: 2m

Número de artículo: 462250 2
Precio por 1 unidad (4,11 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 15,33 € /piezas
  • 59,44 € /piezas
a petición
En stock
431 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de cinta (m) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie TopConve
Denominación del fabricante Rollbandmaß TopConve
Color amarillo; negro
Graduación milímetros
Margen de error 0,7 mm
Unidad rango de medición Metro
Capacidad de medición mín. 0 m
Capacidad de medición máx. 2 m
Anchura de cinta 13 mm
Color de la cinta amarillo; verde
Tipo de cinta métrica Cinta métrica enrollable
Longitud carcasa / bastidor 52 mm
Anchura carcasa / bastidor 22 mm
Altura carcasa / bastidor 49 mm
Color carcasa / bastidor amarillo; negro
Material Acero; plástico
Longitud total 52 mm
Anchura total 22 mm
Altura total 49 mm
Con ventana no
Parada/detención de la cinta sí
Con clip para cinturón no
Clase de precisión EG 2
Contenido pieza única
Calibrable sí
Tipo de producto Cinta métrica

Identificación y clasificación

Número de artículo 462250 2
EAN / GTIN 4975364029102
Número del fabricante TOP20MY
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

  • Bloqueo de cinta automático (= fijación) al extraer.
  • El retorno de cinta se activa pulsando un botón.
  • Enganche final deslizante desplazable.
  • Cinta métrica amarilla, estampada en rojo / negro, con revestimiento acrílico para una resistencia a la abrasión elevada.