{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serija | TopConve | |
| Gamintojo pavadinimas | Rollbandmaß TopConve | |
| Spalva | geltona; juoda | |
| Padalos | milimetrinis | |
| Leistina paklaida | 0,7 mm | |
| Blokų matavimo diapazonas | Metras | |
| Matavimo diapazonas min. | 0 m | |
| matavimo diapazonas maks. | 2 m | |
| Juostos plotis | 13 mm | |
| Juostos spalva | geltona; žalios spalvos | |
| Juostos tipas | ruletė | |
| Korpuso / rėmo ilgis | 52 mm | |
| Korpusas / rėmo plotis | 22 mm | |
| Korpusas / rėmo aukštis | 49 mm | |
| Korpusas / rėmo spalva | geltona; juoda | |
| Medžiaga | Plienas; iš plastiko | |
| Bendras ilgis | 52 mm | |
| Bendras plotis | 22 mm | |
| Bendras aukštis | 49 mm | |
| Su langu | ne | |
| Juostos stabdymas / fiksavimas | taip | |
| Su diržo spaustuku | ne | |
| Tikslumo klasė | EG 2 | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | matavimo juosta |
| Produkto numeris | 462250 2 | |
| EAN / GTIN | 4975364029102 | |
| Gamintojo numeris | TOP20MY | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 Gotha, Germany, www.tajima.ch |