Mérőszalag automatikus szalagzárral TopConve, Szalaghossz: 2m

Cikkszám: 462250 2
Ár / 1 Darab (3,49 € / 1 Metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 13,10 € /(db)
  • 56,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
816 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 2 m
Szalagszélesség 13 mm
Ház hossza 52 mm
Ház szélessége 22 mm
Ház magassága 49 mm
Hibahatár 0,7 mm
Termék fajtája Zsebméretű mérőszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 462250 2
EAN / GTIN 4975364029102
Gyártó/felelős személy Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Leírás

Kivitel:

  • Automatikus szalagzár (= rögzítés) kihúzásnál.
  • A szalagbehúzás gombnyomással történik.
  • Eltolható csúszó-véghorog.
  • Sárga mérőszalag fekete/piros felirattal és akril bevonattal a nagy kopásállóságért.