818 koncentricitetsapparat 350x110 med prismatiske blokke højde 70 mm

Art.-nr.: 4622260
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4622260
EAN/GTIN 4059192026271
Producentnummer 4622260
L-nummer L40080 1680
Producent/ansvarlig person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Betegnelse

Udførelse:

Bestående af:

Målebænk:

  • Nivellering af kontaktfladen i henhold til DIN 876/1
  • Med 2 T-slidser til fastholdelse af prismeblokke og målestang

Målestang 818 XNB:

  • Forlængelig arm med ét led
  • Fastgørelse til indikatorer med skaft Ø 8 mm med finjustering

Tipstativer:

  • Begge prismestativer kan flyttes

Beskrivelse:

Udløbstester med prismeblokke MarStand 818 P
  • Dimensioner (L x B) mm: 350 x 110 mm
  • Højde på prismeblokke: 70 mm;

Egenskab:

  • Kalibreringstype: Ukalibreret
  • Produktnavn: Koncentricitetstester med prismeblokke
  • Navn på produktgruppe: Måletrin, målestativer, koncentricitetstestere
  • Navn på produktgruppe: MarStand
  • Anvendelse:
  • Monteringshul: 8H7
  • Produkttype: 818 P
  • Dimensioner (L x B) mm: 350 x 110
  • T-not bredde: 10H7
  • Dimension L: 350 mm
  • Dimension A: 315 mm
  • Højde af prismeblokke: 70 mm
  • Dimension D: 25 mm
  • Dimension b i mm: 9.6 mm
  • Produktets vægt: 6.50 kg
  • Dimension d i mm: 5 mm
  • Tilladt højde på centerforskydning: 0.05 mm
  • Tilladt lateral centerforskydning: 0.05 mm