818 Přístroj pro kontrolu obvodové házivosti 350x110 s prismatickými bloky Výška 70 mm

Artiklové číslo: 4622260
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 4622260
EAN / GTIN 4059192026271
Číslo výrobce 4622260
L-číslo L40080 1680
Výrobce/odpovědná osoba MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Popis

Provedení:

Skládá se z:

Měřicí stolice:

  • Vyrovnání styčné plochy podle DIN 876/1
  • S 2 T-drážkami pro uchycení bloků hranolů a měřicí tyče

Měřicí tyč 818 XNB:

  • Výsuvné rameno s jedním kloubem
  • Montáž pro indikátory s hřídelí Ø 8 mm s jemným nastavením

Stojany na hranoly:

  • Oba stojany na hranoly lze přesouvat

Popis:

Zkoušečka házivosti s prizmatickými bloky MarStand 818 P
  • Rozměry (d x š) mm: 350 x 110 mm
  • Výška prizmatických bloků: 70 mm;

Charakteristika:

  • Typ kalibrace: Nekalibrované
  • Název výrobku: Zkoušečka soustřednosti s hranolovými bloky
  • Název skupiny výrobků: Měřicí stupně, měřicí stojany, zkoušečky soustřednosti
  • Název skupiny výrobků: MarStand
  • Aplikace:
  • Montážní otvor: 8H7
  • Typ výrobku: 818 P
  • Rozměry (D x Š) mm: 350 x 110
  • Šířka T-drážky: 10H7
  • Rozměr L: 350 mm
  • Rozměr A: 315 mm
  • Výška hranolových bloků: 70 mm
  • Rozměr D: 25 mm
  • Rozměr b v mm: 9.6 mm
  • Hmotnost výrobku: 6.50 kg
  • Rozměr d v mm: 5 mm
  • Přípustná výška středového posunu: 0.05 mm
  • Přípustné boční posunutí středu: 0.05 mm