• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

818 Rundlaufprüfgerät 350x110 mit Prismenböcken Höhe 70 mm

Artikel-Nr.: 4622260
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 4622260
EAN / GTIN 4059192026271
Herstellernummer 4622260
L-Nummer L40080 1680
Hersteller/verantwortliche Person MAHR GmbH, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 Göttingen, Deutschland, www.mahr.de

Beschreibung

Ausführung:

Bestehend aus:

Messbank:

  • Ebenheit der Auflagefläche nach DIN 876/1
  • Mit 2 T-Nuten zur Aufnahme der Prismenböcke und des Messgestänges

Messgestänge 818 XNB:

  • Auslegearm mit einem Gelenk
  • Aufnahme für Anzeigegeräte mit Schaft-Ø 8 mm mit Feineinstellung

Spitzenböcke:

  • Beide Prismenböcke verschiebbar

Beschreibung:

Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcken MarStand 818 P
  • Baumaße (L x B) mm: 350 x 110 mm
  • Höhe Prismenböcke: 70 mm;

Merkmal:

  • Kalibrierungsart: Unkalibriert
  • Produktbezeichnung: Rundlaufprüfgerät mit Prismenböcken
  • Produktgruppenbezeichnung: Messtische, Messstative, Rundlaufprüfgeräte
  • Produktgruppenname: MarStand
  • Anwendung: Für schnelle und einfache Rundlaufprüfung auf Prismenflächen Ideal für Teile ohne Zentrumsbohrung Bei diesem Prüfverfahren wird die Bezugsachse durch die Zylinderform (Mantelfläche) einer tatsächlichen Lagerstelle, z. B. an einer Getriebewelle, gebildet. Evtentuelle Rundheitsabweichungen dieser zylindrischen Auflagefläche gehen, in Abhängigkeit des Prismenwinkels, in das Rundlauf-Messergebnis mit ein. ; Daher ist diese Prüfung funktionsgerechter als das Messen zwischen Spitzen.
  • Aufnahmebohrung: 8H7
  • Produkttyp: 818 P
  • Baumaße (L x B) mm: 350 x 110
  • T-Nutenbreite: 10H7
  • Abmessung L: 350 mm
  • Abmessung A: 315 mm
  • Höhe Prismenböcke: 70 mm
  • Abmessung D: 25 mm
  • Abmessung b in mm: 9.6 mm
  • Produktgewicht: 6.50 kg
  • Abmessung d in mm: 5 mm
  • Zulässiger Spitzenversatz Höhe: 0.05 mm
  • Zulässiger Spitzenversatz seitlich: 0.05 mm