Mérőszalag leolvasó ablakkal, Szalaghossz: 2,5m

Cikkszám: 462201 2,5
Kedvezmény
13,32 €
Ár / 1 Darab (4,40 € / 1 Metre)
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 2.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 34,00 € /(db)
  • 56,40 € /(db)
érdeklődés szerint
Raktáron
3 392 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szalaghossz (m) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: EG II

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány EG II
Szalaghossz 2,5 m
Szalagszélesség 8 mm
Ház hossza 48 mm
Ház szélessége 15 mm
Ház magassága 48 mm
Termék fajtája Zsebméretű mérőszalag

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 462201 2,5
EAN / GTIN 4045197226020
Gyártó száma 462201 2,5
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

  • Ütésálló műanyag ház.
  • Beültetett alumínium profilok mindkét működő felületen. Ez pontos felfekvő felületeket eredményez belső és külső méréshez.
  • Hőálló és mechanikus igénybevételnek ellenálló alu-profilok.
  • Beégetett lakkozású mérőszalag, fekete felirat. Domború = megtöréssel szemben stabil, csúszó véghoroggal (belső és külső méréshez). Kontrasztos, kopásálló és rozsdamentes skálázás.
  • mm / mm osztás (fent / lent).
  • A leolvasó ablak skálázása azonos leolvasási irányban áll.

Kis méretű mérőszalag leolvasó ablakkal belső mérésekhez.