Vogn med bærestave

Art.-nr.: 4614-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Anhugningsudstyrsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4614-1
EAN/GTIN 4017976461410
Producentnummer 4614-1
L-nummer L90080 806

Betegnelse

Udførelse:

usamlet

Beskrivelse:

Rammen er fremstillet af robuste firkantede rør. Rulletværstænger, stolper og stivere er forbundet med stærke skrueklemmer. Støttearme af stålrør 27 mm Ø med skrueklemmer. 12 støttearme på den ene side. Anvendelig længde 600 mm, bæreevne pr. niveau 80 kg. Støttearmenes rør er dækket af 3 mm tykke PVC-rør for at forhindre, at de glider, og for at beskytte lasten. Pulverlakeret blå RAL 5007. 2 drejelige og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dybe riller. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med europæisk standard EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne).

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 500
Brugsarealets længde (mm): 1200
Arbejdsfladens bredde (mm): 800
Samlet længde (mm): 1400
Samlet bredde (mm): 800
Samlet højde (mm): 1807
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40

Bemærk:

i henhold til EN 1757-3

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele