{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5007 | |
| Barevný odstín, Modrá | Hořcová modrá | |
| Označení výrobce | Tragarmwagen mit PVC-Schlauch | |
| Barva | modrá | |
| Užitná šířka | 800 mm | |
| Užitná hloubka | 1 200 mm | |
| Typ válečků | Řiditelné kolečko | |
| Zajišťovací brzda, Řiditelné kolečko | ano | |
| Počet roliček, Řiditelné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 200 mm | |
| Šířka kola/válečku | 40 mm | |
| Materiál kola/válečku | TPE | |
| Rozsah použití | Přepravní vozík | |
| Druh produktu | přepravní vozík | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Materiál | ocel | |
| Konstrukční provedení | konstrukce z ocelových trubek | |
| Nosnost max. | 500 | |
| Šířka celkem | 800 mm | |
| Celková hloubka | 1 400 mm | |
| Výška celková | 1 807 mm | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 4614-1 | |
| EAN / GTIN | 4017976461410 | |
| Číslo výrobce | 4614-1 | |
| L-číslo | L90080 806 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |