Chariot Cantilever

Réf.: 4614-1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Couleur RAL RAL 5007
Teinte, bleu Bleu gentiane
Référence fabricant Tragarmwagen mit PVC-Schlauch
Couleur bleu
Largeur utile 800 mm
Hauteur utile 1 200 mm
Type de roulette Roulette directrice
Frein d’arrêt, Roulette directrice oui
Nombre de rouleaux, Roulette directrice 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 200 mm
Largeur roue/roulette 40 mm
Matériau roue/roulette TPE
Domaine d’utilisation Chariots de transport
Type de produit chariots de transport
Revêtement revêtement par poudre
Matériau acier
Type de construction construction en tube d’acier
Charge admissible max. 500
Largeur totale 800 mm
Profondeur totale 1 400 mm
Hauteur totale 1 807 mm
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 4614-1
EAN / GTIN 4017976461410
Réf. fabricant 4614-1
Article hors catalogue L90080 806
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Description

Exécution:

non monté

Description:

Cadre en tube carré robuste. Traverses à roulettes, montants et entretoises reliés par des colliers de serrage robustes. Bras porteurs en tube d’acier de 27 mm de diamètre avec colliers de serrage. 12 bras porteurs d’un côté. Longueur utile 600 mm, capacité de charge par étage 80 kg. Tubes des bras porteurs recouverts d’une gaine en PVC de 3 mm d’épaisseur, pour éviter que les marchandises glissent et pour les protéger. Revêtement époxy bleu RAL 5007. 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, bandages TPE, moyeu à roulement à billes. Freins sur les roulettes pivotantes.

Caractéristique(s):

  • Charge totale (kg): 500
  • Longueur de la surface utile (mm): 1200
  • Largeur de la surface utile (mm): 800
  • Longueur totale (mm): 1400
  • Largeur totale (mm): 800
  • Hauteur totale (mm): 1807
  • Bandage: TPE
  • Taille des roues (mm): 200 × 40