SMH MB80-40 Skalfræserdorne med MB-grænseflade

Art.-nr.: 4550210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4550210
EAN/GTIN 7291075140736
Producentnummer 4550210
L-nummer L23900 416

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsere, kropsdiameter (BD) 88 mm, kropslængde (LB) 24 mm, spindeldiameter, maskinside (DCONMS) 80 mm, spindeldiameter, emneside (DCONWS) 40 mm, skaftstørrelse (SS) MB80

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 88 mm
  • Kropslængde (LB) 24 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 27 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 80 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 40 mm
  • Skaftstørrelse (SS) MB80