SMH MB80-40 Shell Mill Holders with the MB Modular Boring Connection System

Réf.: 4550210
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 4550210
EAN / GTIN 7291075140736
Réf. fabricant 4550210
Article hors catalogue L23900 416

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 88 mm, Longueur corps (LB) 24 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm, Taille du corps (SS) MB80

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 88 mm
  • Longueur corps (LB) 24 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 27 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 80 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 40 mm
  • Taille du corps (SS) MB80