Wsuwane trzpienie mocujące z interfejsem MB

Nr art.: 4550210
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4550210
EAN / GTIN 7291075140736
Numer producenta 4550210
Numer L L23900 416

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 88 mm, długość ciała (LB): 24 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 80 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 40 mm, rozmiar trzpienia (SS): MB80

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 88 mm
  • Długość korpusu (LB) 24 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 27 mm
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 80 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 40 mm
  • Rozmiar trzpienia (SS) MB80