ISO 50-MB50 ISO 297 stejlkonusholder med MB-interface

Art.-nr.: 4550128
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Indvendig køling ja
Kølesmøremiddel ja
Serie ITSBORE
Grænseflade på maskinsiden SK 50
Længde på udhæng A 48 mm
Produkttype spindelværktøj, uspecificeret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4550128
EAN/GTIN 7291075139488
Producentnummer 4550128
L-nummer L23900 198

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære spindelsystemer, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 50 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 50 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) MB50
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Krave længde (LPR) 48 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Fra samme serie "ITSBORE" Se alle