ISO 50-MB50 Suport pentru conicitate abruptă ISO 297 cu interfață MB

Cod articol.: 4550128
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Răcire interioară Da
Lubrifiant de răcire ja
Serie ITSBORE
Interfață pe partea utilajului SK 50
Lungime activă 48 mm
Tip produs Sculă de alezat nespecificată

Identificare și clasificare

Cod articol 4550128
EAN / GTIN 7291075139488
Număr producător 4550128
L-Număr L23900 198

Descriere

Descriere:

Suport pentru conicitate abruptă ISO 297 cu interfață MB

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 50 mm
  • Dimensiunea părții de strângere (CSI): MB50
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Lungime exterioară (LPR): 48 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Din aceeași serie "ITSBORE" Vedeţi-le pe toate