ST 32-MB50 ITS-BORE, modulært værktøjssystem med holdere til lige skaft.

Art.-nr.: 4550019
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Kølevæskeindgang uden indløb til kølesmøremiddel
Kølesmøremiddel ja
Serie ITSBORE
Grænseflade på maskinsiden cylindrisk skaft
Produkttype spindelværktøj, uspecificeret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4550019
EAN/GTIN 7291075139532
Producentnummer 4550019
L-nummer L23900 93

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære spindelsystemer, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 50 mm, skaftstørrelse (SS) 32

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 32 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 50 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) MB50
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Krave længde (LPR) 140 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 32

Fra samme serie "ITSBORE" Se alle