GTI ER25 ST25X80 DIN 6499 ER gevindskærepatron med spændeflade

Art.-nr.: 4545021
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)
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
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4545021
EAN/GTIN 7291075133356
Producentnummer 4545021
L-nummer L24120 177

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 42 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER25, kamlængde (LPR) 76,3 mm, skaftstørrelse (SS) 25

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 42 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 16 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 1 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER25
  • Krave længde (LPR) 76,3 mm
  • Skaftets længde (LS) 80 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 25