• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

GTI ER25 ST25X80 Portamachos DIN 6499 ER con Mango Cilíndrico

Número de artículo: 4545021
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Portapinzas de sujeción

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 4545021
EAN / GTIN 7291075133356
Número del fabricante 4545021
Número L L24120 177

Descripción

Descripción:

Portapinzas, Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm, Connection Size (CSI) ER25, Voladizo (LPR) 76.3 mm, Shank Size (SS) 25

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 42 mm
  • Diámetro máximo de conexión - lado pieza (DCONXWS) 16 mm
  • Diámetro mínimo de conexión - lado pieza (DCONNWS) 1 mm
  • Connection Size (CSI) ER25
  • Voladizo (LPR) 76.3 mm
  • Longitud del mango (LS) 80 mm
  • Shank Size (SS) 25