GTI ER25 ST25X80 DIN 6499 ER závitořezné sklíčidlo s upínací plochou

Č. pol.: 4545021
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4545021
EAN/GTIN 7291075133356
Číslo výrobcu 4545021
Číslo L L24120 177

Popis

Popis:

Upínací kleština ER/TG, průměr tělesa (BD) 42 mm, velikost rozhraní (CSI) ER25, délka límce (LPR) 76,3 mm, velikost hřídele (SS) 25

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 42 mm
  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 16 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1 mm
  • Velikost pripojení (CSI) ER25
  • Délka upínace (LPR) 76.3 mm
  • Délka stopky (LS) 80 mm
  • Velikost stopky (SS) 25