GTI ER25 ST25X80 DIN 6499 ER Tapping Attachments with Straight Shanks

Artikelnummer: 4545021
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Spantanghouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4545021
EAN/GTIN 7291075133356
Nummer fabrikant 4545021
L-nummer L24120 177

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 42 mm, interfacemaat (CSI) ER25, noklengte (LPR) 76,3 mm, schachtmaat (SS) 25

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 42 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 16 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 1 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER25
  • Lengte kraag (LPR) 76,3 mm
  • Schachtlengte (LS) 80 mm
  • Schachtgrootte (SS) 25