BT40 SEM 22X60 ISO 3937 COMBI-dorne med BT MAS-403 AD-adapter

Art.-nr.: 4530002
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Artikelnummer 4530002
EAN/GTIN 7291075130904
Producentnummer 4530002
L-nummer L24120 2390

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 47 mm, kropslængde (LB) 60 mm, dorndiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm, dorndiameter, emneside (DCONWS) 22 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 47 mm
  • Kropslængde (LB) 60 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 19 mm
  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 40 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 22 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40