BT40 SEM 22X60 Mandrini MAS BT-403 tipo AD. Porta frese

Codice art.: 4530002
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 4530002
EAN / GTIN 7291075130904
Codice del produttore 4530002
Numero-L L24120 2390

Descrizione

Descrizione:

Frese a Manicotto, Diametro corpo (BD) 47 mm, Lunghezza corpo (LB) 60 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm, Shank Size (SS) 40

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 47 mm
  • Lunghezza corpo (LB) 60 mm
  • Clamping Length Workpiece Side (LSCWS) 19 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) BT
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
  • Diametro connessione pezzo (DCONWS) 22 mm
  • Shank Size (SS) 40