Trzpienie mocujące ISO 3937 COMBI z uchwytem BT MAS-403 AD

Nr art.: 4530002
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych
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
Numer artykułu 4530002
EAN / GTIN 7291075130904
Numer producenta 4530002
Numer L L24120 2390

Opis

Opis:

  • Trzpienie wsuwane, średnica korpusu (BD): 47 mm, długość ciała (LB): 60 mm, średnica montażowa po stronie maszyny (DCONMS): 40 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 22 mm, rozmiar trzpienia (SS): 40

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 47 mm
  • Długość korpusu (LB) 60 mm
  • Długość mocowania po stronie elementu obrabianego (LSCWS) 19 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie maszyny (DCONMS) 40 mm
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 22 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 40