DIN2080 50 SEM 32X 36 DIN 2080 til fræsere med tværrille DIN 3937.

Art.-nr.: 4520006
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4520006
EAN/GTIN 7291075132335
Producentnummer 4520006
L-nummer L24120 20

Betegnelse

Beskrivelse:

Skalfræsedorne, kropsdiameter (BD) 66 mm, kropslængde (LB) 36 mm, sædediameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 66 mm
  • Kropslængde (LB) 36 mm
  • Monteringslængde på emnesiden (LSCWS) 24 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 32 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50