DIN2080 50 SEM 32X 36 DIN 2080 : ISO 3937 porte-fraise à alésage.

Réf.: 4520006
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Type de produit Mandrin porte-fraise

Identification et classification

Référence article 4520006
EAN / GTIN 7291075132335
Réf. fabricant 4520006
Article hors catalogue L24120 20

Description

Description:

Porte-outils pour fraises à alésage, Diamètre corps (BD) 66 mm, Longueur corps (LB) 36 mm, Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm, Taille du corps (SS) 50

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 66 mm
  • Longueur corps (LB) 36 mm
  • Longueur serrage mini côté pièce (LSCWS) 24 mm
  • Diamètre connexion côté pièce (DCONWS) 32 mm
  • Taille du corps (SS) 50