DIN2080 50 SEM 32X 36 Frézovací trny DIN 2080 pro frézy s křížovou drážkou DIN 3937.

Č. pol.: 4520006
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Upínací tŕň pre frézy

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 4520006
EAN/GTIN 7291075132335
Číslo výrobcu 4520006
Číslo L L24120 20

Popis

Popis:

Skořepinové frézovací trny, průměr tělesa (BD) 66 mm, délka tělesa (LB) 36 mm, průměr sedla na straně obrobku (DCONWS) 32 mm, velikost stopky (SS) 50

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 66 mm
  • Délka telesa (LB) 36 mm
  • Upínací délka na strane obrobku (LSCWS) 24 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Velikost stopky (SS) 50

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka