BT50 EM 18X100 DIN6359 / DIN1835 form B Weldon-dorne til endefræsere med BT MAS-403 ADB-dorn

Art.-nr.: 4511550
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4511550
EAN/GTIN 7291075130461
Producentnummer 4511550
L-nummer L24120 1476

Betegnelse

Descriere:

Arbore Weldon DIN6359 / DIN1835 forma B pentru Freză cu capăt cu arbore BT MAS-403 ADB

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 50 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): BT
  • Diametrul cozii de prindere a portsculei (DCONWS): 18 mm
  • Lungime totală (OAL): 201.8 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 100 mm
  • Dimensiunea cozii (SS): 50

Egnede produkter