DIN6359 / DIN1835 Forma B Uchwyty Weldon do frezów walcowo-czołowych z uchwytem BT MAS-403 ADB

Nr art.: 4511550
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Obróbka powierzchniowa wersja zeszlifowana

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 4511550
EAN / GTIN 7291075130461
Numer producenta 4511550
Numer L L24120 1476

Opis

Opis:

  • Uchwyty do frezów walcowo-czołowych, średnica korpusu (BD): 50 mm, średnica montażowa po stronie przedmiotu obrabianego (DCONWS): 18 mm, długość całkowita (OAL): 201,8 mm, rozmiar trzpienia (SS): 50

Cecha szcz.:

  • Średnica korpusu (BD) 50 mm
  • Kod połączenia po stronie maszyny (CCMS) BT
  • Średnica mocowania po stronie obrabianego przedmiotu (DCONWS) 18 mm
  • Długość całkowita (OAL) 201,8 mm
  • Długość wspornika (LPR) 100 mm
  • Rozmiar trzonka (SS) 50