BT50 EM 18X100 DIN6359 / DIN1835 Forma B Encaixes Weldon para fresas de haste com encaixe BT MAS-403 ADB

N.º do artigo: 4511550
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Portabrocas corto

Identificação e classificação

Número do artigo 4511550
EAN/GTIN 7291075130461
Número do fabricante 4511550
Número L L24120 1476

Descrição

Descrição:

Fresas de haste, diâmetro do corpo (BD) 50 mm, diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 18 mm, comprimento total (OAL) 201,8 mm, tamanho da haste (SS) 50

Característica:

Diâmetro do corpo (BD) 50 mm Código de ligação do lado da máquina (CCMS) BT Diâmetro de fixação do lado da peça (DCONWS) 18 mm Comprimento total (OAL) 201,8 mm Comprimento do suporte (LPR) 100 mm Tamanho do cano (SS) 50

Produtos adequados