• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

ST 20X100 ER16 M DIN 6499 ER mini-spændepatroner med cylindrisk skaft

Art.-nr.: 4506001
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
Produkttype Spændepatron

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 4506001
EAN/GTIN 7291075133165
Producentnummer 4506001
L-nummer L24120 93

Betegnelse

Beskrivelse:

ER/TG-spændepatron, kropsdiameter (BD) 22 mm, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm, grænsefladestørrelse (CSI) ER16, længde af værktøjsholder (LPR) 75 mm, skaftstørrelse (SS) 20

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 22 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 20 mm
  • Monteringsdiameter, maks. emneside (DCONXWS) 10 mm
  • Registreringsdiameter, min. Emneside (DCONNWS) 0,5 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) ER16
  • Drevstørrelse (DRVS) 17 mm
  • Krave længde (LPR) 75 mm
  • Skaftets længde (LS) 100 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 20