• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

ST 20X100 ER16 M DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks

Artikelnummer: 4506001
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Spantanghouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 4506001
EAN/GTIN 7291075133165
Nummer fabrikant 4506001
L-nummer L24120 93

Omschrijving

Omschrijving:

ER/TG spantanghouder, huisdiameter (BD) 22 mm, montagediameter machinezijde (DCONMS) 20 mm, interfacemaat (CSI) ER16, lengte gereedschapshouder (LPR) 75 mm, schachtmaat (SS) 20

Kenmerk:

  • Diameter behuizing (BD) 22 mm
  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 20 mm
  • Montagediameter, max. werkstukzijde (DCONXWS) 10 mm
  • Opnamediameter, min. Werkstukzijde (DCONNWS) 0,5 mm
  • Interfacegrootte (CSI) ER16
  • Schijfgrootte (DRVS) 17 mm
  • Lengte kraag (LPR) 75 mm
  • Schachtlengte (LS) 100 mm
  • Schachtgrootte (SS) 20

Diensten en productadviseurs

Meld u aan