• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

ST 20X100 ER16 M DIN 6499 ER Mini Collet Chucks with Cylindrical Shanks

Réf.: 4506001
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Mandrins à pinces

Identification et classification

Référence article 4506001
EAN / GTIN 7291075133165
Réf. fabricant 4506001
Article hors catalogue L24120 93

Description

Description:

Mandrin à pince, Diamètre corps (BD) 22 mm, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm, Taille de lattachement (CSI) ER16, Longueur dépassement (LPR) 75 mm, Taille du corps (SS) 20

Caractéristique(s):

  • Diamètre corps (BD) 22 mm
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 20 mm
  • Diamètre Maximum connexion côté pièce (DCONXWS) 10 mm
  • Diamètre minimum connexion côté pièce (DCONNWS) 0.5 mm
  • Taille de lattachement (CSI) ER16
  • Taille carré entrainement (DRVS) 17 mm
  • Longueur dépassement (LPR) 75 mm
  • Longueur attachement (LS) 100 mm
  • Taille du corps (SS) 20