ST 20X100 ER16 M DIN 6499 ER mini glave za vpenjalne stročnice s cilindričnim držalom

Št. art.: 4506001
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Glave za vpenjalne stročnice

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 4506001
EAN/GTIN 7291075133165
Številka proizvajalca 4506001
L-število L24120 93

Opis

Opis:

vpenjalno držalo ER/TG, premer ohišja (BD) 22 mm, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 20 mm, velikost vmesnika (CSI) ER16, dolžina nosilca orodja (LPR) 75 mm, velikost stebla (SS) 20

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 22 mm
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
  • Premer montaže, maks. Stran obdelovanca (DCONXWS) 10 mm
  • Premer snemanja, min. Stran obdelovanca (DCONNWS) 0,5 mm
  • Velikost vmesnika (CSI) ER16
  • Velikost pogona (DRVS) 17 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 75 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 100 mm
  • Velikost vpenjala (SS) 20