ADJ BT40 D70 FINEFIT - justeringsmodul med DIN 6499 BT grundholder til specialværktøjsholdere

Art.-nr.: 4505983
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 4505983
EAN/GTIN 7291075188745
Producentnummer 4505983
L-nummer L24120 1279

Betegnelse

Beskrivelse:

Hurtigskiftholdere, holderdiameter på emnesiden (DCONWS) 35 mm, værktøjslængde (LPR) 55 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 70 mm
  • Største ydre diameter 62,5 mm
  • Kropslængde (LB) 28 mm
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 35 mm
  • Gevindstørrelse på tilslutningsknap (CRKS) M16
  • Bundtets diameter (DF) 63 mm
  • Samlet længde (OAL) 120,4 mm
  • Krave længde (LPR) 55 mm
  • Skaftets længde (LS) 65,4 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40